Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR und DIN EN 13637:2015. Montageart: Unterputz, Breite: 80,8 mm, Höhe: 223,4 mm, Tiefe: 29 mm, Versorgungsspannung: 24 V, Ausgangsspannung: 24 V, Betriebsspannung: 24 V, Bedienelement: Profilhalbzylinder, Stromaufnahme: 0,125 A, Max. Ausgangsstrom: 1 A, Betriebstemperatur: -20...40 °C, Vernetzbar: true, mit Netzteil: false, Standalone: true, mit Voralarm: true, mit Einzelfreigabe: true, mit Dauerfreigabe: true, Anzahl der Steuereingänge: 2, Anzahl der Steuerausgänge: 1, Alarmauslösung extern: true, Anschlussmöglichkeit externe Signalgeber: true, Anschlussmöglichkeit externe Stromversorgung: true, Steuerterminal für bidirektionalen Fluchtweg: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1385-11B1--0400 | Ident Code: | 1385-11B1--0400 |
|