Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flatliner Slim, 33 W, 2299 lm, 830, weiß, DALI Deckenleuchten, D 496 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1416549
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312285.002.76
EAN/GTIN:
     4051859373025
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative Deckenleuchte zur Raumgestaltung. Basisleuchte vorbereitet für die Montage eines Stoffschirmes. Armatur Metall weiß pulverbeschichtet. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm, in zylindrischer Form mit satinierter Abdeckscheibe aus Kunststoff, separat zu bestellen. Werkzeuglose Montage von Stoffschirm und Abdeckscheibe. Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 496 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 38 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 34 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: 165 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 38 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2750 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: ohne, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Leuchtenlichtausbeute: 73 lm/W, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Blendbegrenzung (UGR): 20,6, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 85, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 85, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Geeignet für Deckenmontage: true, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet, Leistungsfaktor: 0,98
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
312285.002.76
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,63*
€ 204,83*
Frei Haus
ab € 173,77*
€ 207,18*
Frei Haus
ab € 177,83*
€ 213,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,35*
€ 214,51*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 191,15*
€ 227,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
W06630
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.