|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-1377987 Herst.-Nr.: 100025609 EAN/GTIN: 4018359564032 |
|
|
|  |  |
 | Anmerkungen: IP68 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m-m, Screw Rückflussdämpfung: typ.: 4 GHz: -34 dB; 6 GHz: -32 dB; 11 GHz: -23 dB;20 GHz:-20 dB Winkelstecker: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100025609 | Ident Code: | J01523A0008 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |