Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatpumpe MiniAqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1367034
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010040564
EAN/GTIN:
     5060144981455
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
vaillant kondensatpumpe
kondensatpumpe
Kondensatpumpe Mini Aqua silent + Pumpe mit Vibrationsdämpfer für Einbau in Split-Klimaanlagen bis 16 kW Max. Fördermenge 12 l/h Abmessungen (H x B x T) 28 x 183 x 28 Max. Ansaughöhe 2 m Max. Förderhöhe 10 m Verwendbar für climaVAIR 5-025WN, 5-065 WN, VAI 8/5-035 KMNI Hinweis: Einbau in Inneneinheit möglich, sofern Kältemittelleitungen auf der rechten Seite ausgehen Breite: 183 mm, Höhe: 28 mm, Tiefe: 28 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010040564
Ident Code:
0010040564
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.