|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-1365542 Herst.-Nr.: 2759-106/1121-1000 EAN/GTIN: 4066966095067 |
| |
|
|  |  |
 | IO-Link Configurator; Single License; Online activation Der WAGO IO-Link Configurator ermöglicht das Konfigurieren und Parametrieren sowie Bedienen und Beobachten von WAGO IO-Link-Mastern im WAGO I/O System 750 und WAGO I/O System Field sowie insbesondere der daran angeschlossener WAGO IO-Link-Devices. Darüber hinaus können IO-Link-Devices aller Fremdhersteller vollständig über den WAGO IO-Link Configurator konfiguriert und bedient werden, soweit diese der IO-Link-Spezifikation entsprechen. Die Prozessdaten eines Produktes lassen sich grafisch in Trendkurven visualisieren und speichern. Es können bis zu 8 Elemente zur Visualisierung ausgewählt und die Daten bis zu 24h aufgezeichnet werden. Über Gerätebeschreibungsdateien für die IO-Link-Master (IOLM) bzw. IO-Link-Devices (IODD) können jederzeit neue Geräte in das Tool eingebunden werden. Für die IODDs steht ein komfortabler Zugang zum IODD-Finder der IO-Link-Nutzerorganisation zur Verfügung. Er erlaubt einen automatischen, gezielten Download von IODDs bei der Integration von neuen IO-Link-Devices. Der WAGO IO-Link Configurator ist sowohl als eigenständiges Programm als auch integriert in Engineeringsysteme mit TCI-Interface und WAGO-I/O- CHECK einsetzbar. Ein integrierter IODD-Viewer erlaubt den detaillierten Einblick in die IODD-Gerätebeschreibung. Die Lizenz wird dem jeweiligen PC zugeordnet auf dem sie installiert ist (Arbeitsplatzlizenz). Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Bausteinbibliothek: integriert, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Projektierungsfunktion integriert: true, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: true, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: false, Positionierfunktion integriert: false, Mit Datenerfassungsfunktion: true, Wartungsfunktion integriert: false, Mehrsprachig: true, Geeignet für Zielsystem SPS: false, Geeignet für Zielsystem PC: true, Geeignet für Zielsystem HMI: false, Geeignet für sonstiges Zielsystem: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2759-106/1121-1000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 169,54* | € 208,72* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 171,15* | € 209,30* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 177,81* | € 216,94* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 186,30* | € 227,44* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 192,1364* | € 236,2064* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|