| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1291952 Herst.-Nr.: MES-SOB1102A EAN/GTIN: 7611919158060 |
| |
|
| | |
| Front-/Rückblende 1100x200 (BxH) RAL nach Wahl Breite: 1099 mm, Ausführung: Sockelvorder-/rückseite, Höhe: 196 mm, Tiefe: 13 mm, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1100 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | MES-SOB1102A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,91* | € 71,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,97* | € 72,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,98* | € 72,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,14* | € 73,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,58* | € 78,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|