| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1275780 Herst.-Nr.: EV-T2M4CC-DC200A-8,5M50ESBK11 EAN/GTIN: 4063151005122 |
| |
|
| | |
| CHARX connect, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, 'PHOENIX CONTACT'-Logo, Kabel: 8,5 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich. Nennstrom: 200 A, Nennspannung: 1000 V, Kabeltyp: gerade, Stromart: DC, Kabellänge: 8,5 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: sonstige, Kontaktmaterial: sonstige, mit Temperatursensor: true, Anzahl der Kommunikationsleiter: 2, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2 CCS, Ausführung Infrastrukturseite: freies Leitungsende, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EV-T2M4CC-DC200A-8,5M50ESBK11 | Ident Code: | 1106961 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 742,61* | € 852,14* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 778,55* | € 894,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 806,61* | € 922,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 818,16* | € 930,02* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 879,95* | € 1.002,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|