Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladest ecker und offenem Leitungsende, Gehäusef


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1275779
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EV-T2M4CC-DC200A-8,0M50ESBK11
EAN/GTIN:
     4063151004668
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
CHARX connect, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, 'PHOENIX CONTACT'-Logo, Kabel: 8 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich. Nennstrom: 200 A, Nennspannung: 1000 V, Kabeltyp: gerade, Stromart: DC, Kabellänge: 8 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: sonstige, Kontaktmaterial: sonstige, mit Temperatursensor: true, Anzahl der Kommunikationsleiter: 2, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2 CCS, Ausführung Infrastrukturseite: freies Leitungsende, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EV-T2M4CC-DC200A-8,0M50ESBK11
Ident Code:
1106959
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektrofahrzeug ladekabel 8m, e auto ladekabel, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 714,33*
€ 833,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 779,52*
€ 902,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 790,29*
€ 909,97*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,88*
€ 981,04*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,97*
€ 1.082,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,34*
€ 1.059,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,54*
€ 1.009,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,77*
€ 980,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,29*
€ 940,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.