Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M17-Baureihe mit vorkonfektionierte r LWL-Buchsenbaugruppe: 4-polige M17-Buc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1275446
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FOC-17S4-LCD2-GF01/0,6
EAN/GTIN:
     4055626883205
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
m17 -steckverbinder
Verbindungskabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 0,6 m Faserart: sonstige, Anzahl der Fasern: 0, mit Zugentlastung: true, Faser-Anzahl je Ader: 0, Kabel metallfrei: true, mit Nagetierschutz: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FOC-17S4-LCD2-GF01/0,6
Ident Code:
1087118
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,95*
€ 161,32*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,26*
€ 165,40*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 134,36*
€ 166,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,39*
€ 171,86*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.