| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1267681 Herst.-Nr.: XSMRF-BF-08-55 EAN/GTIN: 4015081934331 |
|
|
| | |
| Frontblende IP55 für Butterfly; Festeinbau; Höhe=800mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035 Farbe: grau, Breite: 795 mm, Ausführung: Frontplatte, Höhe: 1940 mm, Tiefe: 46,5 mm, RAL-Nummer: 0, Einbauort: sonstige, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSMRF-BF-08-55 | Ident Code: | 192704 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,75* | € 151,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,59* | € 165,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 136,68* | € 168,73* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,12* | € 184,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,74* | € 186,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|