| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1264046 Herst.-Nr.: 10217861 EAN/GTIN: 4014651178618 |
|
|
| | |
| Bürstensonde 4 mm. Zur schonenden Kontaktierung berührbarer leitfähiger Teile, wie empfindliche Metalloberflächen und rotierende/vibrierende Teile wie Bohrfutter, Schwingschleifer etc.. Unterstützt die Prüfung von Schutzleiter-, Isolationswiderstand, Berührungsstrom, Ausgangsspannungsmessung von Schweißgeräten, etc.. Stecktechnik 4 mm Sicherheitstecktechnik zur Aufnahme der Prüfsonde des Gerätetesters. Farbe: schwarz. Gesamtlänge: 185 mm, Bürstenlänge 60 mm, Bürstendurchmesser: 20 mm. Bürstenmaterial: Messing, Gewicht: 35 g. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Lieferung in praktischer PVC-Aufbewahrungsbox. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: 4 mm, Isoliermaterial: sonstige, mit Koffer/Tasche: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | 10217861 | Ident Code: | 10217861 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,23* | € 53,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,32* | € 53,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,44* | € 53,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,19* | € 54,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,61* | € 57,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|