Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Speed Link SLK mit Drah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1260629
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     SLK2L3DW6
EAN/GTIN:
     0782856990635
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Drahtseilklemmen
Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontierte Endstücke aus Federstahl, mit denen Versorgungsleitungen von dem Tragseil abgehängt werden können. Farbe: Zink, Oberflächenschutz: verzinkt, Kabellänge: 3 m, Art der Entriegelung: Druckknopf, Zulässige Nutzlast: 44 kg, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: Befestigungsschelle, Endbefestigung: mit horizontalem Kabelclip (C-Clip), Kabeldurchmesser: 2 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: Zamak
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
SLK2L3DW6
Ident Code:
196838
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,6322*
€ 8,5722*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,0796*
€ 9,0896*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,5397*
€ 9,3197*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,5722*
€ 10,20092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2122*
€ 9,77252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6322*
€ 7,89232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,722* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.