Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visu Panel 14,5 cm (5,7) resistiver r Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1254199
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4202/8000-001
EAN/GTIN:
     4055143839457
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7'); 640 x 480 Pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel Einbautiefe: 58 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: false, mit CD-RW-Laufwerk: false, Bildschirmdiagonale: 5,7 Zoll, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 640, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, mit Touchscreen: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Max. Hauptspeicher: 4096 MB, mit CD-ROM-Laufwerk: false, mit DVD-Laufwerk: false, mit DVD RW-Laufwerk: false, mit Diskettenlaufwerk: false, mit sonstigen Speichermedien: true, Kundenindividuelle Konfiguration möglich: false, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 1, Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: 0, Tastatur integriert: false, Anzahl der Funktionstasten: 0, Maus-Cursor-Steuerung integriert: false, Breite der Front: 172 mm, Höhe der Front: 163 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Befestigungsart, Galgenmontage: false, Rack-Montage möglich: true, Befestigungsart, Tischfuß: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: LINUX, Ausführung des Displays: TFT, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
762-4202/8000-001
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,46*
€ 1.090,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.009,74*
€ 1.095,67*
€ 5,95*
ab € 1.080,93*
€ 1.174,06*
Frei Haus
ab € 1.095,78*
€ 1.186,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.121,03*
€ 1.206,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,06*
€ 1.435,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,75*
€ 1.424,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,43*
€ 1.402,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,11*
€ 1.373,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,03*
€ 1.334,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.