Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1252134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     IC-DFR8BK
EAN/GTIN:
     4055626893440
Zubehör, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Breite: 64,31 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
IC-DFR8BK
Ident Code:
1089399
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,76*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,8824*
€ 0,9824*
10 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,8824*
€ 0,9824*
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,8896*
€ 0,9996*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,9996*
€ 1,18952
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,9896*
€ 1,17762
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,9496*
€ 1,13002
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,9196*
€ 1,09432
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,8896*
€ 1,05862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 999,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.