Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: signalgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: BCH-V, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Stecksystem: BASICLINE 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -...- °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Steckverbinderausführung: fixierter Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | BCH-381V-6GYVPE500 | Ident Code: | 1103363 |
|