Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251712
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PST1,3/8-5,0RDVPE250
EAN/GTIN:
     4063151007980
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
Stiftleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: rot, Nennstrom: 12 A (Abhängig von verwendetem Stecker), Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Artikelfamilie: PST 1,3/..-V, Rastermaß: 5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Stecksystem: COMBICON PST 1,3, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: rot, Bemessungsspannung: 320 V, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Durchmesser Anschlusspin: 1,3 mm, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: Karton (für SMD), Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 12 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PST1,3/8-5,0RDVPE250
Ident Code:
1107394
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 8pol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,88*
€ 175,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,125*
€ 181,475*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,245*
€ 181,475*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,74*
€ 182,98*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,98*
€ 217,7462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,90*
€ 217,651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,78*
€ 194,8982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,97*
€ 190,3643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,74*
€ 177,0006
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,59496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.