Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251306
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CA-12S1N8A8008S/VPE250
EAN/GTIN:
     4055626988405
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 125 °C, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CA-12S1N8A8008S/VPE250
Ident Code:
1105524
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, phoenix contact flachsteckhülse, rundsteckverbinder sonstige, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 9,87*
25 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,42*
€ 10,81*
Lager 6232
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 10,90*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 11,34*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Pakete
Mindestbestellmenge: 250 Pakete ( entspricht € 2.725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.