Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251293
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     BCP-500F-3GNBD:1-3MQ
EAN/GTIN:
     4055626967318
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: weißgrün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: BCP-F, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: BASICLINE 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: sonstige, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 320 V, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: sonstige, Bemessungsstrom In: 12 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BCP-500F-3GNBD:1-3MQ
Ident Code:
1103531
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,99*
€ 209,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,34*
€ 215,61*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 179,89*
€ 215,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 180,15*
€ 217,29*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,29*
€ 258,5751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,53*
€ 254,1007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,65*
€ 247,1035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,66*
€ 237,5954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,15*
€ 214,3785
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.