Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251289
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     GMVSTBW2,5/3-ST-7,62BDL-SERD
EAN/GTIN:
     4055626962498
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: GMVSTBW 2,5/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: -90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: sonstige, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 630 V, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: sonstige, Bemessungsstrom In: 12 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
GMVSTBW2,5/3-ST-7,62BDL-SERD
Ident Code:
1102688
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,05*
€ 132,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,58*
€ 136,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,28*
€ 136,27*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,065*
€ 137,405*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,405*
€ 163,51195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,985*
€ 159,44215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,745*
€ 152,01655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,275*
€ 145,50725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,065*
€ 130,97735
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.