Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251285
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FKCT2,5/6-ST-5,082CPBD:6-1
EAN/GTIN:
     4055626963600
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: FKCT 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne Gehäusefarbe: grün, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Bemessungsstrom In: 12 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FKCT2,5/6-ST-5,082CPBD:6-1
Ident Code:
1102509
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 2,59*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 3,2267*
€ 3,4067*
9 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 3,2367*
€ 3,4067*
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 3,2532*
€ 3,4332*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,4332*
€ 4,08551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,4132*
€ 4,06171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3232*
€ 3,95461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,2732*
€ 3,89511
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,2532*
€ 3,87131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.433,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.