Steckverbinder, IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 14 mm Breite: 39,6 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 44,1 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 690 V, mit Zugentlastung: true, Polzahl: 5, Länge: 97,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Kabeldurchmesser: 9...14 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 0,004 mOhm, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QPDP4PE6,09-14TLBK | Ident Code: | 1039564 |
|