Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251139
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     DMCC0,5/12-ST-2,54
EAN/GTIN:
     4055626522753
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 24, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 12, Anzahl der Anschlüsse: 24, Artikelfamilie: DMCC 0,5/..-ST, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON DFMC 0,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 24, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -55...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 2,54 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 2, Rastermaß der Kontakte: 2,54 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: sonstige, Bemessungsstrom In: 6 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
DMCC0,5/12-ST-2,54
Ident Code:
1027614
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8896*
€ 1,1596*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0929*
€ 1,3929*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1896*
€ 1,5096*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,1796*
€ 1,5096*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,1892*
€ 1,5292*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,5292*
€ 1,81975
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,4192*
€ 1,68885
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,3392*
€ 1,59365
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,1892*
€ 1,41515
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,1892* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 76,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 311,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1013418
ab € 0,083*
Zubehör
Phoenix Contact
1013419
ab € 0,2872*
Zubehör
Phoenix Contact
1013420
ab € 0,0816*
Zubehör
Phoenix Contact
1013425
ab € 0,2872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.