Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SMKDS1/6-3,5BKBDWH:4-CSO
EAN/GTIN:
     4063151036959
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: SMKDS 1, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton Höhe: 13 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anschlussart Leiter: Schraubanschluss, Anschlussart Leiterplatte: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...0,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SMKDS1/6-3,5BKBDWH:4-CSO
Ident Code:
1114186
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,50*
26 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 1,857*
€ 1,987*
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 1,8722*
€ 2,0022*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,0022*
€ 2,38262
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,9822*
€ 2,35882
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,9322*
€ 2,29932
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8922*
€ 2,25172
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,8722*
€ 2,22792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.002,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.