Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M50, Höhe: 110,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 60 mm, UV-beständig: false, Höhe: 110,8 mm, Tiefe: 119,2 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: sonstige, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK09, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-STA-B24-HHFD-1STM50-EL-AL | Ident Code: | 1082553 |
|