Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250457 Herst.-Nr.: HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL EAN/GTIN: 4055626794136 |
|
|
| | |
| Kupplungsgehäuse COM, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M25, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 39 mm, UV-beständig: false, Höhe: 68 mm, Tiefe: 48,8 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: sonstige, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Kupplungsgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL | Ident Code: | 1078595 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,36* | € 19,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,25* | € 20,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,38* | € 20,45* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,97* | € 21,27* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,73* | € 25,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|