Anbaugehäuse COM, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Höhe: 37,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 49,5 mm, UV-beständig: false, Höhe: 37,5 mm, Tiefe: 63,5 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: sonstige, Art der Verriegelung: Längsbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-COM-BAWS-EL-AL | Ident Code: | 1078593 |
|