Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250317
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACCBP-MS-4CON-M16/6,5-PURSCO
EAN/GTIN:
     4063151152918
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 4 polig
sensorsteckverbinder
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 6,5 m, 0,34 mm², PUR halogenfrei schwarz Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: true, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 3, Ausführung des Gehäuses: gerade, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Werkstoff des Gewinderings: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACCBP-MS-4CON-M16/6,5-PURSCO
Ident Code:
1153408
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 29,34*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 28,93*
€ 30,38*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 29,14*
€ 30,51*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 30,00*
€ 31,50*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.525,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.