Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250291
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-4P-M8MS/0,3-PUR/3P-M8FR
EAN/GTIN:
     4063151055783
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Sensorsteckverbinder
kabel für sicherheitsschalter
Sensor-/Aktor-Kabel Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 48 V, Geschirmt: false, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Strahlenvernetzt: false, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-4P-M8MS/0,3-PUR/3P-M8FR
Ident Code:
1127313
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 9,16*
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 10,20*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 10,09*
€ 10,77*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 10,82*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.082,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.