Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250279 Herst.-Nr.: SAC-8P-M12MR/5,0-PURSHVA EAN/GTIN: 4063151040260 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, mit Edelstahlrändel Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 30 V, Geschirmt: false, Polzahl: 8, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-8P-M12MR/5,0-PURSHVA | Ident Code: | 1116091 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 36,26* | € 37,94* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 40,70* | € 42,40* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 43,16* | € 44,88* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 43,35* | € 45,07* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 44,77* | € 46,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.253,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|