Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250277 Herst.-Nr.: SAC-4P-10,0-800/M8FS0,34 EAN/GTIN: 4063151038373 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt, Kundenvariante Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 48 V, Geschirmt: false, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-4P-10,0-800/M8FS0,34 | Ident Code: | 1114619 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 16,96* | € 18,10* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 18,92* | € 20,17* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 20,04* | € 21,31* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 20,18* | € 21,40* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 20,77* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.070,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|