| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250258 Herst.-Nr.: SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,11PEPW EAN/GTIN: 4063151003074 |
| |
|
| | |
| - Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -85 °C, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 16 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,11PEPW | Ident Code: | 1106330 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,64* | € 10,28* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 10,22* | € 10,87* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 10,21* | € 10,91* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 10,58* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.091,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|