Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250221 Herst.-Nr.: SAC-3P-0,8-PUR/4PM12FRNC EAN/GTIN: 4063151032739 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kabellänge: 0,8 m, Sonderbeschaltung: 1-BN, 2-BK, 3-BU, Pin 4 Leercrimp Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: false, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-3P-0,8-PUR/4PM12FRNC | Ident Code: | 1085411 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, as-i kabel, sensorsteckverbinder 3 polig |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 5,66* | € 6,41* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 7,12* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 6,73* | € 7,51* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 6,78* | € 7,55* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 7,01* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 755,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|