Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250199 Herst.-Nr.: SAC-5P-2,0-811/M12FR EAN/GTIN: 4063151059576 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, orange RAL 2003, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 48 V, Geschirmt: false, Polzahl: 5, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-5P-2,0-811/M12FR | Ident Code: | 1055433 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorkabel phoenix contact, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 9,39* | € 10,82* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 10,52* | € 12,04* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 11,10* | € 12,72* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 11,19* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 638,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|