Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250196 Herst.-Nr.: SAC-5P-2,0-811/M12FS EAN/GTIN: 4063151059545 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, orange RAL 2003, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 48 V, Geschirmt: false, Polzahl: 5, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-5P-2,0-811/M12FS | Ident Code: | 1055414 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 9,32* | € 10,72* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 10,44* | € 11,94* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 11,09* | € 12,61* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 11,11* | € 12,67* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 11,58* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 633,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|