Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Dome-Kameramodul Serie AMI, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1243085
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AMI10620-0010
EAN/GTIN:
     4035138041638
Dome-Kameramodul AMI10620-0010, silber, Artikelnummer: AMI10620-0010, Produktmerkmale, Grundmerkmale, Geräteart: Dome-Kameramodul, Kommunikationstechnologie: TCS:BUS, Montageform: Unterputzmontage, hinter 3 mm Frontblenden integrierbar, Frontbündiger Einbau für Frontblenden von 1,5 mm bis 2,5 mm durch beiliegende Distanzplatten. Modulraster-Abstand 120 mm, Video, Kamerabauform: Dome-Kameramodul, Schwenk- und Neigebereich (Grad): Achsen-Schwenkrahmen zur einfachen Ausrichtung, Auto Electronic Shutter (AES): Elektronische Verschlusszeit automatisch (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), Tag/Nachtumschaltung: Installateur-Interface, Anschluss an Displaymodul / TCS:BUS Sprechenmodul: AMI10105-0710 / AMI11110-0010, Technische Daten, Mechanische Eigenschaften, GEHÄUSE: vandalismus-geschütztes Metallgehäuse, Abmessungen HxBxT (mm): inkl. Dome und FW2000-0600, H 125 x B 105 x T 77,5, Sichtbare Frontabmessung (Ausschnitt) 82 mm x 82 mm, Bauform: Modul für Außenstationen in individualisierter Bestückung, Material / Farbe: Frontblende Aluminium eloxiert silber, Kuppelglas PC, zulässige Umgebungstemperatur (Grad C): -10 Grad C bis 50 Grad C, Schutzart: IP66, Anzahl integrierbarer Module: existiert bereits, Elektrische Eigenschaften, Versorgungsspannung: 12 V DC über FVW2000-0600, Stromaufnahme, maximal (mA): I(Pmax) = 63 mA mit FVW2000, Kamera Eigenschaften, Auflösung (TVL): 700 H TVL Color, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel):PAL: 1020 H x 596 V Pixel, Bildsensor: 8,5 mm (1/3 ') SONY SUPER HAD II CCD, diagonaler Erfassungswinkel (Grad): 83Grad horizontal, Lichtempfindlichkeit (lux): 0,005 lx, Objektiv: 3,6 mm, Anzahl verwendbarer Gateways: 4, Innenstationsstrang, Kurzschlusserkennung zwischen: ax-bx, ax-Px, bx-Px, Innenstationsstrang, maximale Anzahl: '1, Lieferumfang, Videozweidrahtsender: FVW2000-0600, Schraubendreher, MontageZubehör: 4x Befestigungsmutter M4, 3x Distanzfolie 0,5 mm', Hinweis, Achtung. Die Kamera darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder auf diese ausgerichtet werden Farbe: Silber, Breite: 112 mm, Ausführung: Videomodul, Höhe: 105 mm, Tiefe: 73 mm, Betriebsspannung: 24 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Art der Eingangsspannung: DC, Bildsystem: PAL, Aufputzmontage: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Öffnungswinkel Kamera: 83 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: true, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
AMI10620-0010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 634,90*
€ 715,08*
Frei Haus
ab € 654,07*
€ 738,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 658,23*
€ 742,14*
Frei Haus
ab € 660,29*
€ 745,27*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 765,04*
€ 850,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,37*
€ 1.011,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,64*
€ 999,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,46*
€ 963,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,84*
€ 939,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,04*
€ 910,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.