| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1218570 Herst.-Nr.: 0010024174 EAN/GTIN: 4024074855966 |
|
|
| | |
| Verlängerung VAZ-WD 160 für Laibungsauslass VAZ-WD 160 Anschluss 1: Klebestutzen, Anschluss 2: Klebemuffe, Länge: 330 mm, Antistatische Ausführung: false, Werkstoff des Kanals: Hartschaum, Werkstoff der Isolation: Expandiertes Polypropylen (EPP), Außenfarbe: schwarz, Antibakterielle Ausführung: false, Nennbreite Kanal: 100 mm, Nennhöhe Kanal: 400 mm, Oberflächenschutz innen: beschichtet, mit Aufschiebeprofil: false, mit Aufschiebeklemme: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0010024174 | Ident Code: | 0010024174 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,63* | € 105,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,85* | € 110,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,85* | € 115,22* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,50* | € 120,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|