Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

auroSTOR VPS RS 800 B Solar-Kombispeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1210384
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     AUROSTOR-VPS-RS-800-B
EAN/GTIN:
     4024074813805
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
vaillant pufferspeicher
auroSTOR VPS RS 800 B Solar-Kombipufferspeicher Produktvorteile, Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung, Hygienische Warmwasserbereitung durch hochwertige Edelstahlwellrohr, Wärmetauscher im Durchlaufprinzip, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung Austattung, Pufferspeicher aus Stahl, Prallbleche für optimale Einschichtung, Spiralförmiges Edelststahlwellrohr zur Warmwasserbereitung, Innenliegender Solar Rohrwendel- wärmetauscher aus Stahl, Anlegefühlerlaschen, Entlüftung heizungsseitig Speicherinhalt 803 l Max. Betriebsdr. warmwasserseitig 6 bar Max. Betriebsdr. heizungsseitig 3 bar Heizwassertemperatur max. 110 Grd.C Warmwassertemperatur max. 95 Grd.C Wärmetauscherfläche Solar 3 m2 Wärmetauscherfläche WW Vor-/Rücklaufanschluss R 1 Kalt-/Warmwasseranschluss R 1 1/4 Anschluss Solar R 1 Höhe/Durchmesser 1915/790 mm Durchmesser ohne Dämmung 650 mm Gewicht 213 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+ bis F) Breite: 1090 mm, Höhe: 1975 mm, Oberflächenschutz: emailliert, Durchmesser: 1090 mm, Volumen des Behälters: 803 l, Energieeffizienzklasse: B, Länge: 1090 mm, Werkstoff des Boilers: Stahl, Anschluss Vorlauf: Außengewinde, Anschluss Rücklauf: Außengewinde, Wirkprinzip: geschlossen, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1 1/4 Zoll (32), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1 1/4 Zoll (32), Material Mantel: Kunststoff, Schutzanode: true, Nacherwärmung: indirekt, Rohraußendurchmesser Zulauf: 33,24 mm, Rohraußendurchmesser Rücklauf: 33,24 mm, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 41,91 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 41,91 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Innengewinde, Anschluss Warmwasser: Innengewinde, Platzierung vertikal: true, Nenndurchmesser Zufuhr: 1 Zoll (25), Nenndurchmesser Rücklauf: 1 Zoll (25), mit Pumpe und Steuerungseinheit: false, mit integriertem Entleerungsbehälter: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AUROSTOR-VPS-RS-800-B
Ident Code:
0010022523
Weitere Suchbegriffe: Wasservorwärmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.326,05*
€ 3.497,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.686,02*
€ 3.848,93*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.497,19*
€ 4.161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.428,72*
€ 4.080,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.357,89*
€ 3.995,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.334,27*
€ 3.967,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.326,05*
€ 3.958,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.