Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbaustrahler max. 50W GU10 IP20 alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1186874
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36310250
EAN/GTIN:
     4250047789147
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GU10, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fasung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Art der Dimmung: sonstige. Breite: 90 mm, Fassung: GU10, Gehäusefarbe: sonstige, Geeignet für Lampenleistung: 50 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 3 mm, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Farbtemperatur: -...- K, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Einbaudurchmesser: 75 mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 125 mm, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: ohne, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 230 V, mit Betriebsgerät: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Max. Systemleistung: 50 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: -...- lm, Lichtstrom einstellbar: nein, Länge: 90 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
36310250
Ident Code:
36310250
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,02*
€ 27,02*
€ 5,46*
ab € 23,83*
€ 32,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,83*
€ 32,73*
€ 8,50*
ab € 24,25*
€ 33,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,99*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0069.25
ab € 15,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36309250
ab € 22,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38309253
ab € 60,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38310253
ab € 62,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39309253
ab € 63,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.