Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz EPIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1110284
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     EPIC-H-BE24SS500PH1
EAN/GTIN:
     4044773586152
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
Maschinenbau, Kunststoffindustrie, Veranstaltungstechnik, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp-, Käfigzugfeder- und Push-In Anschluss, Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus., Einsatz für Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3., UL geprüft für Anwendungen im Schaltschrank nach UL 508 / UL 2237, Form: rechteckig, Bemessungsspannung: 500 V, mit Drahtschutz: false, mit Gehäuse: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Polzahl: 24, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Durchmesser des Steckkontaktes: 2,5 mm, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...2,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: Messing, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
EPIC-H-BE24SS500PH1
Ident Code:
10196100
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,952*
€ 9,482*
5
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 9,67*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 9,72*
1 Tag
18
1
€ 6,40*
ab € 6,96*
€ 10,05*
Lager 6232
10
1
€ 5,90*
ab € 8,6564*
€ 12,4564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4564*
€ 14,82312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4264*
€ 14,78742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2664*
€ 13,40702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,6564*
€ 12,68112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6964*
€ 11,53872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6564*
€ 10,30112
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.