| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-57490 Herst.-Nr.: 57490 EAN/GTIN: 4058906149756 |
| |
|
| | |
| NALIA Stabile Glitzerhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Plus Hülle, Glänzende Hybrid Schutzhülle mit verstärktem Silikon, Robuste Funkelnde Glitzer Handyhülle, Glamour Backcover Verleihe deinem Smartphone mit unserer Glitzer Hybrid Handyhülle eine Prise Glamour und zuverlässigen Schutz! Die funkelnden Glitter-Elemente sind in das Cover integriert und machen diese Hülle zu einem echten Blickfang. Die Hybrid-Konstruktion (3in1 Material) kombiniert eine strapazierfähige TPU-Silikon-Schale mit einer innenliegenden widerstandsfähigen Glitzerfolie sowie einem dünnen robusten Hardcase. Dies gewährleistet optimalen Schutz vor Stößen und Kratzern und ermöglicht auch eine mühelose Anbringung. Die erhöhten Ränder bieten einen zuverlässigen Schutz für das Display und die Kamera deines Handys, indem sie sie vor direktem Kontakt mit Oberflächen bewahren. So werden Kratzer und Linsenschäden bestmöglich vermieden. - Glamouröser Glitzer Effekt
- Premium Hybrid-Schutz
- Erhöhte Kanten an den Rändern für Display- & Kamera-Schutz
- Strapazierfähiges 3in1 Material
Genieße nicht nur den glänzenden Auftritt, sondern auch den praktischen Schutz, den dieses Glitter Case bietet. Verleihe deinem Smartphone Glamour und Eleganz und schütze es gleichzeitig vor den Herausforderungen des Alltags. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S24 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Hybrid Glitter Case kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Plus - FUNKELNDES GLITZER-CASE | Die integrierten Glitzer-Pailletten verleihen deinem Smartphone ein luxuriöses Funkeln für einen glamourösen Auftritt ganz ohne Abrieb.
- HYBRID-SCHUTZ | Die Kombination aus strapazierfähigem TPU-Silikon, solider Glitzerfolie und robustem Hardcase bietet Schutz vor Stößen und Beschädigungen (Anti-Schock).
- ANTI-KRATZ SCHUTZRAND | Die leicht angehobenen Kanten schützen das Display und die Kamera deines Handys. Vermeide Kratzer und Linsenschäden und lege dein Gerät bedenkenlos auf den Tisch.
- PASSGENAUER FIT | Die Handyhülle ist perfekt auf dein Telefon zugeschnitten. Schütze dein Gerät und bediene mühelos alle Tasten und Anschlüsse.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Plus. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, Glitzer Silikon Hülle, Glänzender Hybrid Schutz, Stoßfest & Robust |
| | |
| |