| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56716 Herst.-Nr.: 56716 EAN/GTIN: 4058906145666 |
| |
|
| | |
| BLUZELLE Orthopädisches Hundebett für Kleine Hunde & Katzen, 60cm Donut Kissen Waschbar Rund Memory Foam Hundekorb Katzenbett Flauschig Hundekissen Katzenkissen Suchst du das perfekte Tierbett für dein Haustier? Das runde Donut Tierbett mit Memory Foam von Bluzelle bietet ultimativen Komfort!
Unser orthopädisches Hundebett / Katzenbett vereint Donut-Kissen, Korb und Matratze für den besten Schlaf deines Haustiers. Kuscheliger Schlafkomfort: Das flauschige Kunstfell-Außenmaterial verspricht Gemütlichkeit und Wärme. Zudem ist das Innenfutter herausnehmbar und der Bezug des Bettes waschbar & waschmaschinenfest, um eine hygienische Umgebung für Dein Haustier zu schaffen. Memory Foam – orthopädischer Schaumstoff: Die Memory Foam Füllung bietet optimale Unterstützung. Der orthopädische Schaumstoff passt sich der Körperform an, reduziert Druck auf Gelenke und Muskeln, lindert Schmerzen und bietet Entspannung. Durch den sanft erhöhten und gepolsterten Rand erhält dein Haustier den perfekten Platz, um seinen Kopf bequem abzulegen und sich erholsamen Schlaf zu gönnen. Rutschfeste Unterseite: Die Unterseite des Bettes ist mit einem rutschfesten Material ausgestattet, um zu verhindern, dass es auf glatten Oberflächen verrutscht. Passend für deinen Liebling: Wähle verschiedene Größen und Farben für Tiere jeder Größe und Persönlichkeit. Bestimme die passende Größe, indem du dein Haustier von der Schnauze bis zum Hinterteil misst und etwa 20 cm hinzufügst.
Im Lieferumfang enthalten: 1x BLUZELLE Rundes Tierbett orthopädisch - Donut - Größe XS (Ø 60 cm) - GESUNDHEITSSCHAUM FÜR TIERE | Das Memory Foam Kissen aus viskoelastischem Schaumstoff stützt Gelenke & sorgt für optimalen Komfort & Entspannung für deinen Liebling.
- PFLEGELEICHT & HYGIENISCH | Das herausnehmbare Kissen und der waschbare Bezug ermöglichen eine einfache Reinigung (Maschinenwäsche).
- RUTSCHFEST & GEMÜTLICH | Dank der Noppen auf der Unterseite bleibt das Bett sicher an Ort und Stelle, während das kuschelige, vegane Plüsch-Kunstfell maximalen Komfort bietet.
- PASSENDE GRÖßEN & FARBEN | Größe XXS, passend für kleine Hunde und Katzen. Durchmesser: Ø 60 cm Höhe: 17 cm.
- ERGONOMISCHES DESIGN | Der leicht erhöhte und gepolsterte Rand bietet deinem Hund die ideale Ablagemöglichkeit für seinen Kopf, für maximale Gemütlichkeit und erholsamen Schlaf.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, Kissen, hunde bett, Memory Foam, Rund Donut, Waschbar Plüsch Bezug, Hunde Katzen Kissen |
| | |
| |