| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56317 Herst.-Nr.: 56317 EAN/GTIN: 4058906016249 |
| |
|
| | |
| NALIA Set [3-in-1] kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Ultra Hülle, [1x Extrem Dünnes Hardcover & 2x Displayschutz] 0,3mm Schlank Ultra-Slim Matt Anti-Fingerabdruck, Schutzhülle Mit dieser Kombination aus solider Handyhülle und kratzfester Displayschutzfolie erhältst Du den optimalen Full-Body Schutz für Dein Smartphone! Dabei schmiegt sich das Hardcase an Dein Telefon und verleiht ein minimalistisches Erscheinungsbild. Die Hülle hat eine extra dünne Stärke von nur 0,3mm, wodurch Dein Handy sein schlankes Design beibehält. Das äußerst leichte Cover besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und bietet Schutz vor Schmutz, Staub und Kratzern. Dank der mattierten Oberfläche liegt Dein Smartphone stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Der Bildschirm erhält eine widerstandsfähige Full-Cover Schutzfolie, welche die Funktionsfähigkeit des Displays nicht beeinträchtigt und kompatibel mit dem Fingerabdrucksensor Deines Telefons ist (Tipp: passe bei Bedarf die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen an). So werden mögliche Verschmutzungen auf ein Minimum reduziert und die Entstehung von Kratzern verhindert. Das Set enthält zudem optimales Installationswerkzeug zum problemlosen Anbringen der Schutzfolien. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones, einschließlich dessen Wireless-Charging-Funktion (kabelloses Laden). Kompatibel mit: Samsung Galaxy S23 Ultra Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA [3-in-1] Set kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Ultra (Set enthält 1x Ultra Dünne Schutzhülle, 2x Display-Schutzfolie mit Installationswerkzeug) - ALL INKLUSIVE SET & KOMPATIBILITÄT | Passend zu dieser Schutzhülle erhältst Du zwei kratzfeste Full-Cover Display-Schutzfolien (inkl. Installations- und Reinigungszubehör). Das Set ist kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Ultra. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- NUTZUNG VON FINGERABDRUCKSENSOR & TOUCH SCREEN | Der Bildschirmschutz ermöglicht die problemlose Nutzung des Displays und des Fingerprint Scanners Deines Handys. Erhöhe bei Bedarf einfach die Berührungsempfindlichkeit in den Telefon - Einstellungen.
- ULTRA DÜNN & LEICHT | Dieses nur 0,3mm schlanke und extrem leichte Hardcase schützt Dein Handy und verleiht ihm ein minimalistisches Aussehen, ohne dabei dick aufzutragen.
- QUALITATIV HOCHWERTIGES MATERIAL | Der widerstandsfähige Kunststoff des Backcovers ist stabil und bietet mit seiner mattierten Oberfläche ein angenehm haptisches Gefühl. Der Screen Protector besteht aus einer gehärteten Displayfolie.
- IDEALER RUNDUMSCHUTZ | Dein Handy erhält einen optimalen Full-Body Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und äußeren Fremdeinwirkungen wie z.B. Stößen. Die uneingeschränkte Nutzung sämtlicher Funktionen ist dank passgenauem Zuschnitt weiterhin gewährleistet (inkl. wireless charging).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle schwarz, samsung smartphone displayschutzfolie, smartphone hülle schwarz, Extrem Dünnes Mattes Hardcase, Hülle 0, 3mm Schlank, 2x Displayschutz |
| | |
| |