| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56179 Herst.-Nr.: 56179 EAN/GTIN: 4058906143020 |
| |
|
| | |
| NALIA Set [5-in-1] kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Hülle, [1x Neon Silikonhülle & 2x Displayschutz & 2x Kameraschutz] Intensive Farbe Rutschfest Weich Gummiert, Dünne Schutzhülle Case Mit dieser Kombination aus solider Handyhülle, kratzfestem Displayschutzglas und vollflächiger Kamera-Abdeckung erhältst Du den perfekten Full-Body Schutz für Dein Smartphone! Dabei lässt diese leuchtend bunte Silikonhülle Dein Telefon in einem neuen farbenfrohen Look erstrahlen. Das verstärkte TPU-Silikon-Material der Hülle ist besonders robust, stabil und widerstandsfähig, ohne dabei auf anpassungsfähige Flexibilität zu verzichten. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Der Bildschirm erhält ein widerstandsfähiges Full-Cover Schutzglas mit Härtegrad 9H, welches die Funktionsfähigkeit des Displays nicht beeinträchtigt und kompatibel mit dem Fingerabdrucksensor Deines Telefons ist (Tipp: passe bei Bedarf die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen an). Der Kameraschutz besteht ebenfalls aus gehärtetem Glas und deckt die einzelnen Kameralinsen sowie deren Zwischenräume komplett ab. So werden mögliche Verschmutzungen auf ein Minimum reduziert und die Entstehung von Kratzern verhindert. Das Set enthält zudem optimales Installationswerkzeug zum problemlosen Anbringen der Schutzgläser. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones, einschließlich dessen Wireless-Charging-Funktion (kabelloses Laden). Kompatibel mit: Samsung Galaxy S23 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA [5-in-1] Set kompatibel mit Samsung Galaxy S23 (Set enthält 1x Schutzhülle Neon, 2x Display-Schutzglas, 2x Kameraschutz mit Installationswerkzeug) - ALL INKLUSIVE SET & KOMPATIBILITÄT | Passend zu dieser Schutzhülle erhältst Du je zwei kratzfeste Full-Cover Display-Schutzgläser sowie Kameraschutz-Gläser (inkl. Installations- und Reinigungszubehör). Das Set ist kompatibel mit Samsung Galaxy S23. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- NUTZUNG VON FINGERABDRUCKSENSOR & TOUCH SCREEN | Der Bildschirmschutz ermöglicht die problemlose Nutzung des Displays und des Fingerprint Scanners Deines Handys. Erhöhe bei Bedarf einfach die Berührungsempfindlichkeit in den Telefon - Einstellungen.
- FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Neonfarben und verwandle es in einen leuchtend bunten Eyecatcher.
- QUALITATIV HOCHWERTIGES MATERIAL | Das verstärkte TPU Silikon der Handyhülle ist besonders robust, stabil und widerstandsfähig bei zeitgleicher Flexibilität. Der Screen Protector sowie die Schutzabdeckung für die Hauptkamera bestehen aus gehärtetem Glas.
- IDEALER RUNDUMSCHUTZ | Dein Handy erhält einen optimalen Full-Body Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und äußeren Fremdeinwirkungen wie z.B. Stößen. Die uneingeschränkte Nutzung sämtlicher Funktionen ist dank passgenauem Zuschnitt weiterhin gewährleistet (inkl. wireless charging).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, Neon Silikon Hülle, 2x Display- & Kameraschutz, Bunt Leuchtend Weich |
| | |
| |