| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56137 Herst.-Nr.: 56137 EAN/GTIN: 4058906142702 |
| |
|
| | |
| NALIA Set [3-in-1] kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Plus Hülle, [1x Carbon Look Silikonhülle & 2x Displayschutz] Matt-Schwarz Anti-Fingerabdruck Kohlefaser-Optik Rutschfest Robust, Dünne Schutzhülle Mit dieser Kombination aus solider Handyhülle und kratzfestem Displayschutzglas erhältst Du den optimalen Full-Body Schutz für Dein Smartphone! Dabei verwandelt diese elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look Dein Telefon in einen modischen Hingucker. Das verstärkte TPU Silikon - Material der Hülle ist besonders robust, stabil und widerstandsfähig, ohne dabei auf anpassungsfähige Flexibilität zu verzichten. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Smartphone stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Der Bildschirm erhält ein widerstandsfähiges Full-Cover Schutzglas mit Härtegrad 9H, welches die Funktionsfähigkeit des Displays nicht beeinträchtigt und kompatibel mit dem Fingerabdrucksensor Deines Telefons ist (Tipp: passe bei Bedarf die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen an). So werden mögliche Verschmutzungen auf ein Minimum reduziert und die Entstehung von Kratzern verhindert. Das Set enthält zudem optimales Installationswerkzeug zum problemlosen Anbringen der Schutzgläser. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones, einschließlich dessen Wireless-Charging-Funktion (kabelloses Laden). Kompatibel mit: Samsung Galaxy S23 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA [3-in-1] Set kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Plus (Set enthält 1x Schutzhülle im Carbon Fibre Look, 2x Display-Schutzglas mit Installationswerkzeug) - ALL INKLUSIVE SET & KOMPATIBILITÄT | Passend zu dieser Schutzhülle erhältst Du zwei kratzfeste Full-Cover Display-Schutzgläser (inkl. Installations- und Reinigungszubehör). Das Set ist kompatibel mit Samsung Galaxy S23+. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- NUTZUNG VON FINGERABDRUCKSENSOR & TOUCH SCREEN | Der Bildschirmschutz ermöglicht die problemlose Nutzung des Displays und des Fingerprint Scanners Deines Handys. Erhöhe bei Bedarf einfach die Berührungsempfindlichkeit in den Telefon - Einstellungen.
- ELEGANTER CARBON FIBRE LOOK | Die stilvolle Kohlefaser-Optik und die edel gebürstete Oberfläche des Backcovers verwandeln Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- QUALITATIV HOCHWERTIGES MATERIAL | Das verstärkte TPU Silikon der Handyhülle ist besonders robust, stabil und widerstandsfähig bei zeitgleicher Flexibilität. Der Screen Protector besteht aus gehärtetem Glas.
- IDEALER RUNDUMSCHUTZ | Dein Handy erhält einen optimalen Full-Body Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und äußeren Fremdeinwirkungen wie z.B. Stößen. Die uneingeschränkte Nutzung sämtlicher Funktionen ist dank passgenauem Zuschnitt weiterhin gewährleistet (inkl. wireless charging).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Carbon-Look Silikon Hülle, 2x Displayschutz, Karbon-Optik Handyhülle |
| | |
| |