Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitzer-Hülle MagSafe und 2x Schutzglas für iPhone 14 Pro Max, Case Klar Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glitzer-Hülle MagSafe und 2x Schutzglas für iPhone 14 Pro Max, Case Klar Folie
Glitzer-Hülle MagSafe und 2x Schutzglas für iPhone 14 Pro Max, Case Klar Folie
Glitzer-Hülle MagSafe und 2x Schutzglas für iPhone 14 Pro Max, Case Klar Folie
Glitzer-Hülle MagSafe und 2x Schutzglas für iPhone 14 Pro Max, Case Klar Folie
Glitzer-Hülle MagSafe und 2x Schutzglas für iPhone 14 Pro Max, Case Klar Folie
Glitzer-Hülle MagSafe und 2x Schutzglas für iPhone 14 Pro Max, Case Klar Folie
Glitzer-Hülle MagSafe und 2x Schutzglas für iPhone 14 Pro Max, Case Klar Folie
Artikel-Nr.:
     6208-56122
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     56122
EAN/GTIN:
     4058906141750
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
iPhone Schutzglas
iphone schutzglas nalia

NALIA Set [3-in-1] MagPower Glitzerhülle & 2x Schutzglas kompatibel mit iPhone 14 Pro Max Hülle [kompatibel mit MagSafe], Transparent Anti-Gelb Diamant Pailletten, Silikon Handycase Klar Kratzfest

NALIA lässt Dein Handy wie einen Stern funkeln. Unterstreiche Dein Star-Appeal mit dem galaktischen Glitzer-Look im Sternstaub Design.
Die glänzenden Glitter-Pailletten wurden direkt in das transparente Material eingearbeitet und verleihen Deinem Handy einen glamourösen Touch.

MagPower - Der magnetische Ring ermöglicht es Dir Dein Handy schnell und kabellos durch die Schutzhülle zu laden.
Befestige magnetisches Zubehör mit festem Halt am Case und verhindere ein Abrutschen deines Ladegerätes.

Das flexible Material bietet Deinem Smartphone effektiven Fallschutz bei Stoßwirkung.
Vermeide Fingerabdrücke und Vergilbungen dank kratzfesten Qualitätsmaterial, welches besten Schutz vor Staub, Flüssigkeiten und Kratzern bietet.

Die dünne Passform aus widerstandsfähigem TPU Silikon ist perfekt an die Maße Deines Handys angepasst und lässt sich einfach montieren.

SCHNELLES WIRELESS-AUFLADEN möglich (kompatibel mit MagSafe Ladegerät)
ECHTER HINGUCKER - Klares Qualitätsdesgin, lasse Dein Telefon wie einen Diamanten strahlen! Glitter ist in die Hülle eingearbeitet - kein Abblättern, saubere Taschen
EFFEKTIVER HANDY-SCHUTZ - Anti-Schock / Anti-Gelb / Anti-Fingerprint


Inklusive Handy-Schutzglas [2x] – Verhindere Kratzer und Displayschäden an Deinem Bildschirm.
Bringe den Hartglas Screen-Protector kinderleicht selbst an. Das nötige Zubehör zum Aufkleben (Mikrofaser-Tuch, Staubabsorber) für eine staub- und blasenfreie Installation liegt bei.

Stelle bei Bedarf die Touch-Anpassung (3D-/Haptic Touch) für eine optimale Nutzung ein.

Kompatibel mit:
iPhone 14 Pro Max

Im Lieferumfang enthalten:
1 x NALIA MagPower Hülle kompatibel mit iPhone 14 Pro Max
2 x NALIA Display-Schutzglas

  • MAGPOWER MAGNET-HÜLLE | Starke Magnetwirkung. Kompatibel mit der MagSafe Funktion Deines Handys zum schnellen, kabellosen Aufladen Deines Telefons durch die Handy-Schale. Fester Halt für Dein Wireless-Ladegerät.
  • DISPLAY-SCHUTZGLAS [2-MAL] | Schütze Dein Display vor Kratzern, Staub und Flüssigkeiten. Das durchsichtige Hartglas ist leicht anzubringen und bietet Dir ein Original-Touch-Gefühl. Inklusive Installations-Zubehör. Verwende Touch-Anpassung (3D-/Haptic Touch) für eine optimale Nutzung.
  • GLITZER-STERN DESIGN | Das funkelnde Sternstaub Sprenkel-Muster wurde direkt in das transparente Material des Covers eingearbeitet und verleiht Deinem Handy einen galaktischen Glamour-Touch. Kein Abblättern & saubere Taschen.
  • FLEXIBLER FALLSCHUTZ | Das beständige Material des Cases verhindert Fingerabdrücke und schützt Dein Smartphone effektiv vor Schmutz, Wasser und Staub. Flexibles TPU Silikon - leicht, vergilbungsfrei und federt Stöße sicher ab.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro Max. Zum Lieferumfang gehören das Case & 2 Schutzgläser. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: displayschutzglas für smartphones, Klare Glitzer Hülle, MagSafe Funktion, 2x Schutzglas, Glitter Cover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.