| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-51803 Herst.-Nr.: 51803 EAN/GTIN: 4058906135803 |
| |
|
| | |
| NALIA Matt-Schwarze Ringhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S22 Plus Hülle, 360° Ring für Standfunktion & KFZ-Halterung, Robust Rutschfest Stoßfest, Silikon Handyhülle Schutzhülle Diese funktionale Schutzhülle bietet Deinem Smartphone nicht nur hervorragenden Schutz, sondern ermöglicht Dir auch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Die eingebaute Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar. Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Telefon problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst. Zudem verfügt der Ring über eine Standfunktion und kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren (Skype / Facetime) oder Videos schauen kannst. Auch in Deinem Auto findet Dein Handy Platz – die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann schnell und einfach angebracht werden. Das Cover selbst besteht aus hochwertigem TPU Material, welches äußerst robust und widerstandsfähig ist. Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S22 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring-Halterung kompatibel mit Samsung Galaxy S22+ - 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
- STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
- FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy S22 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Matte Ring Silikon Hülle, 360 Grad Ring, Standfunktion, Rutschfest |
| | |
| |