Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hunde-Leine Rolleine Ausziehbares Band mit Metall-Haken 360° & Bremse, Nylon Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunde-Leine Rolleine Ausziehbares Band mit Metall-Haken 360° & Bremse, Nylon Rot
Hunde-Leine Rolleine Ausziehbares Band mit Metall-Haken 360° & Bremse, Nylon Rot
Hunde-Leine Rolleine Ausziehbares Band mit Metall-Haken 360° & Bremse, Nylon Rot
Hunde-Leine Rolleine Ausziehbares Band mit Metall-Haken 360° & Bremse, Nylon Rot
Hunde-Leine Rolleine Ausziehbares Band mit Metall-Haken 360° & Bremse, Nylon Rot
Hunde-Leine Rolleine Ausziehbares Band mit Metall-Haken 360° & Bremse, Nylon Rot
Hunde-Leine Rolleine Ausziehbares Band mit Metall-Haken 360° & Bremse, Nylon Rot
Artikel-Nr.:
     6208-51337
Hersteller:
     bluzelle
Herst.-Nr.:
     51337
EAN/GTIN:
     4058906133557
Suchbegriffe:
Nylonband
nylonband

Unsere Hundeleinen sind das perfekte Accessoire für deinen Vierbeiner. Behalte deinen Hund immer in Sichtweite und unter Kontrolle. Egal, ob für einen schnellen Spaziergang um den Block oder für ein ausgedehntes Abenteuer im Freien. Gönne dir und deinem kleinen Liebling die Freiheit und Sicherheit, die er verdient.

Der verchromte Metall-Karabinerhaken sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Leine und Halsband. Das automatische Pullback-System ermöglicht dir eine schnelle und einfache Kontrolle über die Länge der Nylon-Leine. Wechsle problemlos zwischen Halsband und Geschirr deines Hundes.

Der gummierte Griff liegt bequem in der Hand und bietet einen sicheren und rutschfesten Halt, während die Feststell-Taste die Leine in einer bestimmten Länge fixiert, um deinem Hund ein gewisses Maß an Freiheit zu geben, aber ihm dennoch unter Kontrolle hält.

Vielen bunte Farben - Von klassischem Schwarz bis zu lebendigen Farbtönen wie Pink, Blau und Grün. Passend zum Stil deines Hundes oder deinem persönlichen Geschmack.

PASSEND FÜR DEINEN HUND:
Größe S - 3m Leine (für kleine Hunde bis 15 kg)
Größe M - 5m Leine (für mittelgroße Hunde bis 40 kg)
Größe L - 8m Leine (für große Hunde bis 50 kg)

INTEGRIERTER KOT-BEUTEL SPENDER (nur enthalten bei Größe L) - Unsere Rollleine ermöglicht dir eine hygienische und unkomplizierte Entsorgung von Hundekot - ohne zusätzliche Taschen oder Behälter. So wird jeder Spaziergang zum entspannten Erlebnis. Einfach am Griff-Aufsatz zu befestigen.

  • PASSENDE HUNDE-GRÖSSEN | Leine für kleine/mittlere/große Hunde bis 15/40/50 kg (S/M/L), 3m/5m/8m Länge. Erhältlich in lebendigen, bunten Farben passend zum Stil von dir & deinem Hund.
  • ROBUSTER 360° METALLHAKEN | Der verchromte Karabiner-Haken ermöglicht dir eine stabile Verbindung der Leine und ein schnelles Wechseln zwischen Halsband & Hunde-Geschirr.
  • ERGONOMISCHER GRIFF | Gummierter Handgriff für bequemen & festen Halt. Mit Bremstaste zum Feststellen des Gurts. Das Band rollt sich dank Pull-Back Funktion automatisch auf.
  • SNAP-BACK NYLON BAND | Roll-Mechanismus gegen Verdrehen der Leine. Bissfest & flexibel. Wasserfestes Material.
  • BEUTEL AUFSATZ (nur bei Größe L) | Integrierter Kot-Beutel Spender für eine hygienische Entsorgung. Führe deine Beutel ohne zusätzliche Taschen oder Behälter immer mit dir.
Weitere Suchbegriffe: Hundeleine 5m Rollleine, mittlere Hunde bis 40 kg (M), Metall-Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.