| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-50252 Herst.-Nr.: 50252 EAN/GTIN: 4058906130785 |
| |
|
| | |
| NALIA Design Case kompatibel mit Xiaomi Redmi 9 Hülle, Leder Look Stylische Handyhülle Stoßfeste Silikon Schutzhülle, Slim Phone Backcover Skin Dünne Handy-Tasche Cover Etui Kratzfest - Schwarz Diese elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker. Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Xiaomi Redmi 9 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle im Leder Look kompatibel mit Xiaomi Redmi 9 - LEDER LOOK | Elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Xiaomi Redmi 9. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Xiaomi Smartphone Schutzhülle, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Leder-Look Silikon Hülle, Anti-Fingerabdruck, Kratzfest, Rutschfest |
| | |
| |