Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA 360 Grad Handyhülle für Huawei P40, Full Cover Handy Hülle Schutz Tasche Schale Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA 360 Grad Handyhülle für Huawei P40, Full Cover Handy Hülle Schutz Tasche Schale Etui
NALIA 360 Grad Handyhülle für Huawei P40, Full Cover Handy Hülle Schutz Tasche Schale Etui
NALIA 360 Grad Handyhülle für Huawei P40, Full Cover Handy Hülle Schutz Tasche Schale Etui
NALIA 360 Grad Handyhülle für Huawei P40, Full Cover Handy Hülle Schutz Tasche Schale Etui
NALIA 360 Grad Handyhülle für Huawei P40, Full Cover Handy Hülle Schutz Tasche Schale Etui
NALIA 360 Grad Handyhülle für Huawei P40, Full Cover Handy Hülle Schutz Tasche Schale Etui
NALIA 360 Grad Handyhülle für Huawei P40, Full Cover Handy Hülle Schutz Tasche Schale Etui
Artikel-Nr.:
     6208-47503
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     47503
EAN/GTIN:
     4058906127006
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA 360 Grad Case kompatibel mit Huawei P40 Hülle, Silikon Full-Body Handyhülle Rundum Cover Dünn, Komplett-Schutz & Displayschutz Phone Bumper Ganzkörper Schutzhülle TPU Handy-Tasche - Transparent

Diese erstklassige Handyhülle verleiht Deinem Smartphone einen ausgezeichneten 360 Grad Rundum-Schutz, auf den Du dich verlassen kannst.

Das zweiteilige Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale und bietet Deinem Telefon vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten sowie des Displays und der Rückseite.

Als Material kommt hier hochwertiges TPU Silikon zum Einsatz, welches äußerst stabil, robust und widerstandsfähig ist.

Der Touchscreen bleibt dank des ultra-dünnen Materials uneingeschränkt nutzbar.

Um die problemlose Nutzbarkeit des Touchscreens zu gewährleisten, sollte derHandschuhmodusin den Smartphone - Einstellungen aktiviert und die Berührungsempfindlichkeit somit erhöht werden.

Die Innenseiten des Front- und Backcovers weisen einen Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) auf. Dieser verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht zudem die schnelle und einfache Installation des Etuis.

Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.

Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den bestmöglichen Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

ACHTUNG: Die Hülle ist nicht mit dem Fingerabdrucksensor des Huawei P40 kompatibel.

Kompatibel mit:

Huawei P40

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit Huawei P40

  • ACHTUNG! | Die Hülle ist nicht mit dem Fingerabdrucksensor des Huawei P40 kompatibel.
  • ERHÖHE DEINE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT | Um den Touchscreen uneingeschränkt nutzen zu können, sollte derHandschuhmodusin den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.
  • KOMPLETT-SCHUTZ | Dein Telefon erhält einen 360-Grad Rundum-Schutz: alle Ecken und Kanten sowie die Rückseite und das Display sind vollständig geschützt.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitätsvolles TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • MICRO-DOT-BUFFER | Der sich auf der Innenseite des Front- und Backcovers befindende Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und erleichtert die Installation des Etuis.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.