Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Ring Hülle für Huawei P40 Lite, Handy Schutz Tasche Cover Case Bumper Etui Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Ring Hülle für Huawei P40 Lite, Handy Schutz Tasche Cover Case Bumper Etui Silber
NALIA Ring Hülle für Huawei P40 Lite, Handy Schutz Tasche Cover Case Bumper Etui Silber
NALIA Ring Hülle für Huawei P40 Lite, Handy Schutz Tasche Cover Case Bumper Etui Silber
NALIA Ring Hülle für Huawei P40 Lite, Handy Schutz Tasche Cover Case Bumper Etui Silber
NALIA Ring Hülle für Huawei P40 Lite, Handy Schutz Tasche Cover Case Bumper Etui Silber
NALIA Ring Hülle für Huawei P40 Lite, Handy Schutz Tasche Cover Case Bumper Etui Silber
NALIA Ring Hülle für Huawei P40 Lite, Handy Schutz Tasche Cover Case Bumper Etui Silber
Artikel-Nr.:
     6208-47389
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     47389
EAN/GTIN:
     4058906060884
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Ring Handyhülle kompatibel mit Huawei P40 Lite Hülle, Kratzfeste Schutzhülle mit 360° Finger-Halter, Dünnes Silikon TPU Cover Innen & Hardcase, Case für magnetische KFZ-Halterung

Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel, so lässt sich Dein Handy einfach und ohne aufwendige Installation in Deinem Auto platzieren.

Die Material-Kombination aus hartem Kunststoff und weichem Silikon sorgt dafür, dass die Hülle besonders robust und stoßfest ist.

Der Ring kann auch als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Handy problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst.

Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Kickstand beim Schauen von Videos, beim Lesen oder Telefonieren genutzt werden.

Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.

Kompatibel mit:

Huawei P40 Lite

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring kompatibel mit Huawei P40 Lite

  • EXTRA STOßFEST | Die Kombination aus einer weichen Silikon-Innenhülle und verstärkter Kunststoff-Außenseite macht das Case besonders robust.
  • FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
  • STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
  • 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
  • KRATZSCHUTZ | Da der Rand des Cases etwas über das Display ragt, liegt Dein Telefon nicht auf Oberflächen auf, wodurch ein Zerkratzen verhindert wird. Auch Deine Kamera erfährt durch die erhabene Rückseite Schutz vor Kratzern.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.